Referencias
Festo:CQT-22
Rubix:798012226000
fabricante:177690
EAN:4052568038397

Resumen técnico
| Material | pom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for tube/pipe outside ø 22 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQT-22
Unión en T CQT-22 para caudales elevados. Diámetro nominal=19,2 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completo=-0,95 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 102x37x71 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66 g |
| Material | pom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción del tubo) |
| Conexión 1 | for tube/pipe outside ø 22 mm |
| Perfil | racor enchufable en t (push-in) – serie cqt |
| Conexión 2 | for tube/pipe outside ø 22 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,18 € Sin IVA
/ unidad
19,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días