QSL-3/8-8-50

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-3/8-8-50
Rubix:798200991000
fabricante:130735
EAN:4052568024567
QSL-3/8-8-50 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-3/8-8-50


Racor en L a presión QSL-3/8-8-50 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x115x90 mm
Peso neto38 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
3,07 Sin IVA
/ unidad
3,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días