3103 08 10 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT D. 8MM R1/8
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:3103 08 10
Rubix:798088477000
fabricante:3103 08 10
EAN:0820099210742


Resumen técnico
| Material | latón niquelado (base), cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio |
|---|---|
| Conexión 1 | tube ø8 mm |
Detalles de producto : 3103 08 10 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT D. 8MM R1/8
La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y multiport de tipo modular, que ofrecen múltiples configuraciones. Estos conectores, robustos, ligeros y compactos, le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• Probado al 100 % en producción contra fugas
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Gran número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al caudal total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria de semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores orientables
• Racores orientables
• Racores modulares
• Conectores múltiples
• Conectores modulares enchufables
• Racores autosellantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Beneficios:
• Fiabilidad
• Probado al 100 % en producción contra fugas
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Gran número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al caudal total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de embalajes,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria de semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores orientables
• Racores orientables
• Racores modulares
• Conectores múltiples
• Conectores modulares enchufables
• Racores autosellantes
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/8
Tipo de conexión 2: BSPT, macho
Tipo de conexión 2: BSPT macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 10
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Te de paso
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,009
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/8
Tipo de conexión 2: BSPT, macho
Tipo de conexión 2: BSPT macho
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 10
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Te de paso
Tecnología: manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,009
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 103 g |
| Material | latón niquelado (base), cuerpo de nylon 6.6 reforzado con fibra de vidrio |
| Conexión 1 | tube ø8 mm |
| Perfil | t de paso |
| Conexión 2 | r 1/8 bspt (male thread) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo | espiga macho en t de paso |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días