CRQSL-1/4-10

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-1/4-10
Rubix:798201316000
fabricante:162875
EAN:4052568072766
CRQSL-1/4-10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo liberador/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-1/4-10


Racor en L de inserción CRQSL-1/4-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x19x30 mm
Peso neto43,42 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo liberador/garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
82,18 Sin IVA
/ unidad
99,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días