QSM-M5-4-I-R-100

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSM-M5-4-I-R-100
Rubix:798205021000
fabricante:132917
EAN:4052568028534
QSM-M5-4-I-R-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1male thread m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-4-I-R-100


Racor rápido roscado QSM-M5-4-I-R-100 rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,96 g
Materialacero / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1male thread m5
Perfilmini
Conexión 2tube o.d. 4 mm
Temperatura máx.80 °C
1,64 € Sin IVA
/ unidad
1,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días