Referencias
Festo:QSLL-G1/8-6-100
Rubix:799147320000
fabricante:133016
EAN:4052568029074

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLL-G1/8-6-100
Racor rápido roscado en L, largo QSLL-G1/8-6-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,28 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,26 € Sin IVA
/ unidad
3,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días