KGR10-16

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KGR10-16
Rubix:799254329000
brand logo
Resumen técnico
Materialacero inoxidable 303;pbt
Conexión 116
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KGR10-16


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGR, Conexión instantánea de acero inoxidable, Unión reducción clavija-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialacero inoxidable 303;pbt
Conexión 116
Perfilkgr
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Diámetro de tubo16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,84 Sin IVA
/ unidad
7,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días