QSLV-G1/4-6-I

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSLV-G1/4-6-I
Rubix:798197881000
fabricante:186149
EAN:4052568039530
QSLV-G1/4-6-I Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSLV-G1/4-6-I


Racor rápido roscado en L QSLV-G1/4-6-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,38 Sin IVA
/ unidad
7,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días