Referencias
Festo:NPQH-T-G38-Q12-P10
Rubix:799267765000
fabricante:578401
EAN:4052568061043

Resumen técnico
| Material | latón (cuerpo); fpm (sello); latón (anillo de liberación); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-T-G38-Q12-P10
Racor en T de inserción NPQH-T-G38-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=11 mm, Tipo de sello en vástago atornillado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76,6 g |
|---|---|
| Material | latón (cuerpo); fpm (sello); latón (anillo de liberación); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,60 € Sin IVA
/ unidad
16,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días