Referencias
Festo:NPQH-L-M7-Q6-P10
Rubix:798360164000
fabricante:578279
EAN:4052568059828

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m7 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-L-M7-Q6-P10
Racor rápido roscado en L NPQH-L-M7-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x11x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,9 g |
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m7 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días