KGC08-00 00051074

Conector macho de un solo toque KGH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KGC08-00
Rubix:751607037043
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1taper pipe thread (jis b 0203)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KGC08-00 00051074


Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGC, Conexión instantánea de acero inoxidable, Tapón hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto3 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1taper pipe thread (jis b 0203)
Perfilspecial sealing profile (reduces resistance when the tube is inserted)
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Tipotube cap (kgc series one-touch fitting)
Diámetro de tubo8 mm
4,36 € Sin IVA
/ unidad
5,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días