Referencias
Festo:QSY-8-6-50
Rubix:798201041000
fabricante:130813
EAN:4052568025342

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSY-8-6-50
Conector en Y a presión QSY-8-6-50 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,2 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13,87 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días