Referencias
Festo:NPQH-D-G38-Q12-P10
Rubix:799147378000
fabricante:578347
EAN:4052568060503

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-G38-Q12-P10
Racor rápido roscado NPQH-D-G38-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,8 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,56 € Sin IVA
/ unidad
5,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días