KQ2N08-02NS

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2N08-02NS
Rubix:799251069000
fabricante:00984425
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2N08-02NS


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos e ingleses, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones con presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 Sin IVA
/ unidad
7,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días