Referencias
SMC:KQB2L06-M5
Rubix:798291633000
fabricante:KQB2L06-M5
EAN:3618036035278

Documentos
Detalles de producto : KQB2L06-M5
El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C. Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura. Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos. Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2". La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2L, Racordaje instantáneo metálico, Codo macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 42 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kqb2 |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,01 € Sin IVA
/ unidad
6,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días