Referencias

SMC:KQ2F04-02N
Rubix:799251067000
fabricante:00984277
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F04-02N


KQ2 One-Touch, racores de tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de extracción KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
4,08 € Sin IVA
/ unidad
4,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días