QSY-10-6

Conector en Y a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSY-10-6
Rubix:798197115000
fabricante:130611
EAN:4052568023690
QSY-10-6 Push-in Y-connector
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSY-10-6


Conector en Y a presión QSY-10-6 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,3 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x37x19 mm
Peso neto18,26 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 110 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,85 Sin IVA
/ unidad
9,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días