Referencias

Festo:QSK-6
Rubix:756101922113
fabricante:153440
EAN:4052568034733
QSK-6 Push-in connector, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMK-6


Racor rápido, autosellante QSK-6 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x9x25 mm
Peso neto6,7 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
7,64 € Sin IVA
/ unidad
9,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días