Referencias
Festo:QS-V0-G3/8-10
Rubix:798197978000
fabricante:186321
EAN:4052568041076

Resumen técnico
| Material | pbt reforzado (cuerpo);latón (trunnion roscado) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-G3/8-10
Racor push-in QS-V0-G3/8-10 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25,4 g |
|---|---|
| Material | pbt reforzado (cuerpo);latón (trunnion roscado) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,93 € Sin IVA
/ unidad
9,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días