Referencias

Festo:QSR-G1/4-6
Rubix:798202469000
fabricante:186278
EAN:4052568040765
QSR-G1/4-6 Push-in fitting, rotatable

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSR-G1/4-6


Racor push-in, giratorio QSR-G1/4-6 360° giratorio, con cojinete de bolas, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,4 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto24,3 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
20,19 € Sin IVA
/ unidad
24,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días