CQ-1/2-22H

Conector push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CQ-1/2-22H
Rubix:798196843000
fabricante:177710
EAN:4052568038595
CQ-1/2-22H Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de liberación);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ-1/2-22H


Conector push-in CQ-1/2-22H Para caudales elevados. Tamaño nominal=12,15 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto19,53 g
Materialpom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de liberación);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Conexión 222
6,23 € Sin IVA
/ unidad
7,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días