KQ2ZT06-01NS

Codo macho universal de triple derivación - KQ2ZT

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2ZT06-01NS
Rubix:799250435000
fabricante:KQ2ZT06-01NS
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2ZT06-01NS


Racor one-touch, material PBT de uso general. Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo macho universal de triple derivación. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaños de puerto aplicables: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,57 Sin IVA
/ unidad
20,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días