Referencias
SMC:KQ2F04-G02A1
Rubix:799246775000
fabricante:01491402

Documentos
Detalles de producto : KQ2F04-G02A1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubería aplicable desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector hembra.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/4
Material de rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 4
Tamaño de puerto: G 1/4
Material de rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones a presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones a presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | g 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,93 € Sin IVA
/ unidad
4,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días