Referencias
Festo:CRQS-4
Rubix:798200936000
fabricante:130645
EAN:4052568068394

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-4
Unión CRQS-4 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,4 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10,7 g |
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | 4 |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,32 € Sin IVA
/ unidad
50,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días