RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 8-1/2R <<DESCATALOGADO>>

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CONICO, PROLONGADO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:858762
Rubix:798941699000
EAN:3660338138324
LONG TAPERED MALE 90° ELBOW Material Body in H polymer 8-1/2R

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero
Conexión 1r1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACORD CODO ORIENTABLE PROLONGADO ROSCA MACHO CONICA 8-1/2R <<DESCATALOGADO>>


Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes / desmontajes.
Cuerpo de polímeros H.
Perfil compacto
Racor codo 90º prolongado rosca macho cónica 1/2 - 8mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1r1/2
Conexión 28
10,55 € Sin IVA
/ unidad
12,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días