Referencias
SMC:KGS08-02
Rubix:752103214043

Documentos
Detalles de producto : KGS08-02 00051445
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGS, Conexión instantánea de acero inoxidable, Racor recto macho cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303;pbt |
| Conexión 1 | 1/4 |
| Perfil | kgs |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,19 € Sin IVA
/ unidad
17,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días