Referencias
SMC:KQ2H10-G04N
Rubix:799219873000
fabricante:KQ2H10-G04N
EAN:3618036062380

Documentos
Detalles de producto : KQ2H10-G04N
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: G 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: G 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Cualidades
- Admite tubos de nailon y uretano
- Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
- El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40 g |
|---|---|
| Material | n (latón + niquelado químico) |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 1/2 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días