KQ2U10-04NS

Derivación “Y”

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2U10-04NS
Rubix:799250507000
fabricante:KQ2U10-04NS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2U10-04NS


Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado diseñado especialmente proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo, proporcionando una baja fuerza de desconexión para una fácil extracción del tubo. Los racores KQ2 están disponibles para pedido en múltiplos de 10. El racor de la serie KQ2 actual ha sido descontinuado. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2 y recomienda que utilice la nueva serie en sus diseños de producto.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/2
Perfilkq2u
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
12,45 € Sin IVA
/ unidad
15,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días