Referencias
SMC:KQ2U06-01AS
Rubix:798266355000
fabricante:00983695
EAN:3618036046755

Documentos
Detalles de producto : KQ2U06-01AS
Y tubo-tubo macho con conexión instantánea y uso general
KQ2U, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y tubo-tubo macho
Cualidades
Suitable for nylon and urethane hoses
Applicable for both vacuum and overpressure applications
Disconnect collar allows easy removal of hose without damaging the hose
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and overpressure applications
Disconnect collar allows easy removal of hose without damaging the hose
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2u |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,63 € Sin IVA
/ unidad
6,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días