Referencias
Festo:QS-10H-8-50
Rubix:798197157000
fabricante:130697
EAN:4052568024185

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : QS-10H-8-50
Conector a presión QS-10H-8-50 con manguito a presión. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 105x80x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6,81 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días