JS10-4-070S

JS, Junta flotante, Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JS10-4-070S
Rubix:799247170000
fabricante:JS10-4-070S
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JS10-4-070S


La serie de juntas flotantes JS está fabricada en acero inoxidable y se utiliza para aumentar la resistencia a la corrosión. JS emplea una cubierta antipolvo de caucho fluorado o de caucho de silicona y está diseñada para evitar líquidos residuales; por tanto, mejora el sellado. La longitud total así como la tensión y compresión máximas son las mismas que en la serie estándar JA.

Cualidades

Junta flotante: tipo acero inoxidable Diámetros de orificio aplicables: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Cubierta antipolvo aplicable en caucho fluorado o caucho de silicona

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Conexión 110 mm
Perfiljs
Conexión 2m5x0,7
Temperatura máx.70 °C
58,60 Sin IVA
/ unidad
70,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días