QSTF-G1/8-6

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSTF-G1/8-6
Rubix:799269653000
fabricante:186200
EAN:4052568040048
QSTF-G1/8-6 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSTF-G1/8-6


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto21,45 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 11/8
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 Sin IVA
/ unidad
9,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días