Referencias

SMC:M-3AU-2
Rubix:751602114043
fabricante:M-3AU-2
EAN:3618035942317
M-*-2, Miniature Fitting (Only for Miniature Tube)

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 1external thread (m)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : M-3AU-2


Los racores miniatura de las series M y MS están destinados a ser utilizados con racores neumáticos en zonas confinadas. Los modelos de racores y codos de tubo aceptan tubos de nylon, nylon flexible y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite usar este racor en aplicaciones corrosivas.
M-*-2, Racor miniatura (Sólo para tubo miniatura)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x9x5 mm
Peso neto1 g
Materiallatón
Conexión 1external thread (m)
Conexión 22
2,90 € Sin IVA
/ unidad
3,51 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h