Referencias
Festo:NPQH-D-S14-Q12-P10
Rubix:799264858000
fabricante:578316
EAN:4052568060190

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación para tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm (qs-14) |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-S14-Q12-P10
Conector NPQH-D-S14-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=11 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del alojamiento=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,1 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación para tubo) |
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm (qs-14) |
| Perfil | forma recta |
| Conexión 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,92 € Sin IVA
/ unidad
12,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días