NPQH-T-G12-Q12-P10

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-T-G12-Q12
Rubix:799267764000
fabricante:578403
EAN:4052568061067
NPQH-T-G12-Q12 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-T-G12-Q12-P10


Racor en T de inserción NPQH-T-G12-Q12 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=11 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto84,7 g
Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de liberación);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
16,34 € Sin IVA
/ unidad
19,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días