Referencias
SMC:AS2001FM-06
Rubix:752100813043
fabricante:AS2001FM-06
EAN:3618035546171
Documentos
Detalles de producto : AS2001FM-06
Cuando se requiere un ajuste fino para controlar actuadores a velocidades muy bajas, como en la manipulación de material frágil o el control de procesos suave, la serie «-FM» ha sido diseñada exclusivamente para cumplir este requisito. El área efectiva del orificio se ha reducido a 1/10 de la de la serie estándar, pero sigue conservando 10 vueltas de la aguja de ajuste (20 vueltas en el tamaño M5). Esta serie se suministra completa con racores One-Touch y está disponible en construcción de codo y de estilo universal. Actualmente disponible en métrico para adaptarse a tamaños de tubo de 3,2 mm a 10 mm de DE, y a tamaños de rosca de M5 a ¼ R(PT)
AS*0**1FM, Regulador de caudal, Conexión instantánea, En línea, Baja velocidad, Cuerpo resina
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | gas 1/4' macho |
|---|---|
| Tipo | limitador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días