Referencias
SMC:AS2201F-02-04SA
Rubix:798398380000
fabricante:AS2201F-02-04SA
EAN:3618035543675

Resumen técnico
| Tipo de racor | r 1/4 (rosca) / racor de empuje (para tubo ø exterior 4 mm) |
|---|---|
| Tipo | as2201f-02-04sa |
Documentos
Detalles de producto : AS2201F-02-04SA
El uso de los reguladores de caudal de SMC con racores integrados reduce los tiempos de instalación, la altura de montaje y permite diseñar máquinas más compactas. El cuerpo de estos reguladores de caudal puede girar, lo que facilita la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 pulgada (NPT) y en mm R(PT), con diámetros exteriores de tubo que van de 3.2 a 12 mm (mm) y de 1/8 a 1/2 (en pulgadas), en versión en ángulo o recta (mayor flexibilidad) y ajuste en la admisión o en el escape, estos reguladores de caudal han sido diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F-A, Regulador de caudal con conexión instantánea, Modelo con enclavamiento, Tipo Codo/Universal
Cualidades
Rotación de 360°. Pulsador bloqueable.
Aplicaciones
Apto para tubos de poliuretano y nylon.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | r 1/4 (rosca) / racor de empuje (para tubo ø exterior 4 mm) |
|---|---|
| Tipo | as2201f-02-04sa |
| Material | pbt (housing a, needle); brass (housing b, needle guide – chemically nickel-plated); pom (button); hnbr (u-seal); nbr (o-rings, seal) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,78 € Sin IVA
/ unidad
14,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días