Referencias

SMC:AS4201F-G04-12A
Rubix:799250196000
fabricante:01296699
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorrosca g 1/2
Tiporegulador de caudal unidireccional (tipo codo, caudal de escape / regulación a la salida)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS4201F-G04-12A


El uso de los reguladores de caudal SMC con racores de inserción integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de D.E. (métrico) y de 1/8 a 1/2 de D.E. (pulgadas), y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y regulación a la entrada y a la salida, estos reguladores de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

Acero inoxidable 303Tamaño de puerto: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Tamaño de tubo aplicable D.E.: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"Rango de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorrosca g 1/2
Tiporegulador de caudal unidireccional (tipo codo, caudal de escape / regulación a la salida)
Materialpbt
Serieas
22,58 € Sin IVA
/ unidad
27,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días