Referencias
SMC:ASP630F-F04-12S
Rubix:751609599043
fabricante:ASP630F-F04-12S
EAN:3618035527217

Resumen técnico
| Tipo de racor | rosca r 1/2 (lado del cilindro) + puerto piloto g 1/4 + racor instantáneo para tubo de ø 12 mm |
|---|---|
| Tipo | regulador de velocidad (regulador de caudal) con válvula antirretorno pilotada |
Documentos
Detalles de producto : ASP630F-F04-12S
La serie ASP es un controlador de velocidad con una válvula de retención piloto integrada. Esta combinación posibilita el control de las velocidades del cilindro y permite paradas intermedias temporales. El ASP es estándar con revestimiento de níquel sin electrones en todas las piezas de latón y permite montar el tubo en cualquier dirección en 360 grados libremente.
ASP, Regulador de caudal con válvula antirretorno pilotada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x69x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 226 g |
| Tipo de racor | rosca r 1/2 (lado del cilindro) + puerto piloto g 1/4 + racor instantáneo para tubo de ø 12 mm |
| Tipo | regulador de velocidad (regulador de caudal) con válvula antirretorno pilotada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,97 € Sin IVA
/ unidad
85,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días