AS2201FS-G01-06 01199799

Regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FS-G01-06
Rubix:798767307000
fabricante:AS2201FS-G01-06
EAN:3618035541442
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorg
Tiporegulador de velocidad

Documentos

Detalles de producto : AS2201FS-G01-06 01199799


El uso de controles de caudal SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 en pulgadas (NPT) y métricas R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métricas) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
-Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
-Rango de presión operativa: 0,1 a 1 MPa.

Serie limpia: Ninguna
Tamaño del cuerpo: 2 (1/8, 1/4)
Tipo: 2 (Codo)
Tipo de Control: 0 (Meter-out)
Dirección del Indicador: 0°
Rosca: G
Tamaño del puerto: 01 (1/8)
Anchura entre planos: 9 mm (o Ninguna
Tubo: 06 (ø6)
Junta: sin sellante
Bajo pedido: Ninguno

Información técnica


Atributos
Tipo de racorg
Tiporegulador de velocidad
16,29 € Sin IVA
/ unidad
19,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días