AS3301FG-03-12S

Regulador de caudal en acero inoxidable acodado/universal Serie AS-FG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3301FG-03-12S
Rubix:799255413000
fabricante:AS3301FG-03-12S
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor roscado r 3/8
Tipoas3301fg-03-12s
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS3301FG-03-12S


Compatible con las aplicaciones que no admiten el cobre, la serie -FG también puede emplearse en los entornos donde el enjuague con gran cantidad de agua podría dañar los controladores de caudal estándar, como en aplicaciones de envasado o en la industria alimentaria. Esta serie fue diseñada para ofrecer un control máximo aumentando el número de vueltas del tornillo de ajuste hasta 10. El cuerpo y el regulador están en resina blanca altamente resistente a los impactos para un aspecto limpio. Esta serie incluye también los racores instantáneos de SMC que están disponibles para diámetros externos de tubo que van de 4 a 12 mm.

Cualidades

Resistencia a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor roscado r 3/8
Tipoas3301fg-03-12s
Materialsus303
Flujo94800 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fg
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días