AS2201FG-02-10A

Regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201FG-02-10A
Rubix:799245675000
fabricante:AS2201FG-02-10A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorconector rápido one-touch (push-lock), tipo acodado
Tiporegulador de velocidad (regulador de caudal) con conector rápido (push-lock)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2201FG-02-10A


El uso de controles de velocidad SMC con racores integrados de un solo toque minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos controles de velocidad permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en sistema métrico R(PT) y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas) y con codo opcional y estilo universal (mayor flexibilidad) y entrada y salida de contador, estos controles de velocidad están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Cualidades

-De tipo codo, control de velocidad con ajuste de un solo toque
Asa de bloqueo a presión mejorada y más grande
Fácil identificación de entrada de contador (asa azul) frente a salida de contador (asa gris)
Presión máxima de funcionamiento 1MPa
Material de tubo aplicable: nailon, nailon blando, poliuretano

Información técnica


Atributos
Tipo de racorconector rápido one-touch (push-lock), tipo acodado
Tiporegulador de velocidad (regulador de caudal) con conector rápido (push-lock)
Materialacero inoxidable (sus303)
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fg
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
22,94 € Sin IVA
/ unidad
27,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días