Referencias
SMC:AS2301F-02-06
Rubix:799254824000
fabricante:AS2301F-02-06

Resumen técnico
| Tipo de racor | one-touch/conexión rápida (push-lock), diseño universal |
|---|---|
| Tipo | as2301f-02-06 |
Documentos
Detalles de producto : AS2301F-02-06
Regulador de caudal con racores de conexión rápida
Cualidades
Tamaño del puerto: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2". Rango de presión de servicio: 0,1 a 1 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | one-touch/conexión rápida (push-lock), diseño universal |
|---|---|
| Tipo | as2301f-02-06 |
| Material | pbt / brass |
| Flujo | 23400 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | as*3*1f (as-serie speed controller) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,19 € Sin IVA
/ unidad
14,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días