Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007397
Rubix:798152807000
fabricante:24007397

Documentos
Detalles de producto : S8 22 30 4/6 70NBR 24007397
Junta de vástago monobloque con una cabeza de goma embutida en la parte textil. La junta de vástago compacta también es adecuada para alojamientos de instalación normalizados según ISO 5597.
Junta compacta 70 NBR B 209
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,39 € Sin IVA
/ unidad
86,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
