Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178429
Rubix:781101271038
fabricante:24178429


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 21.3 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 14 21,3 3,20 24178429
El juego de sellos de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Juego de sellos Omegat
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 21.3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,26 € Sin IVA
/ unidad
178,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días