RNA 4916

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:RNA 4916
Rubix:798793235000
fabricante:21330
EAN:7316577115751
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 4916


Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno
Los rodamientos de una hilera de agujas sin aro interior tienen un aro exterior con una corona de agujas. Son una excelente opción para disposiciones compactas de rodamientos en aplicaciones en las que se pueden proporcionar caminos de rodadura endurecidos y rectificados en el eje. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x110x110 mm
Peso neto516 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura30 mm
Serierna
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4500 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r183 N
Carga dinámica básica, radial - Cr88 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,74 Sin IVA
/ unidad
201,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días