NKI 9/16

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKI 9/16
Rubix:798206710000
fabricante:14323
EAN:7316570539691
SKF NEEDLE BEARING NKI 9/16
Resumen técnico
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 9/16


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x19x19 mm
Peso neto22 g
Diámetro interior9 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura16 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia26000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r12 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9.13 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,22 Sin IVA
/ unidad
26,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días