Referencias
INA:NK30/20-TV-XL
Rubix:820303020022
fabricante:0507541730000
EAN:4012802733815


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : NK30/20-TV-XL
Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series
Cualidades
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 65 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,96 € Sin IVA
/ unidad
30,20 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h