Referencias
INA:NKS65-XL
Rubix:820400065022
fabricante:0507701010000
EAN:4047643215008


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NKS65-XL
Rodamientos de agujas NKS, serie pesada
Cualidades
Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), caminos de rodadura optimizados. Mayor capacidad de carga y vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 362 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Serie | nks..-xl |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,79 € Sin IVA
/ unidad
103,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días