Referencias
INA:RNAO20X28X26
Rubix:821102010022
fabricante:0000054100000
EAN:4012802710175


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : RNAO 20 28 26
Rodamiento de agujas RNAO, de dos hileras, sin anillo interior, sin nervadura
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Serie | rnao |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16800 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,32 € Sin IVA
/ unidad
48,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días